Eklind 19308 | Đầu bi lục giác đầu bi Kích thước 1/8 Inch | 29ru78 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EKLIND 19308 Ball End Hex Key Tip Kích thước 1/8 Inch | AH2LNR 29RU78

EKLIND 19308 Ball End Hex Key Tip Kích thước 1/8 Inch

Trong kho
Khoản mục: AH2LNR phần: 19308Tham chiếu chéo: 29RU78
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
€2.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa Hex Ball End
Chiều dài cánh tay3.75 "
Vật liệu lưỡiThép hợp kim
Kết thúcTươi
Xử lý Màumàu xám
Xử lý Chiều dài3 / 4 "
Xử lý vật liệuThép
Loại xử lýTrơn
Loại đo lườngSAE
Hình dạngL
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo1 / 8 "
Góc làm việc35 Degrees

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Không đánh dấu: Không
  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt: Không cách nhiệt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đo lườngChiều dài cánh tayVật liệu lưỡiSAE hoặc MetricHình dạngTether có thểKích thước mẹoKết thúcpkg. Số lượngGiá cả
EKLIND 19716 Ball End Hex Key 6.20 Inch hình chữ L | AB8VWT 29RU93 19716metric6.2 "Thép hợp kimmetricLCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)8mmTươi1€7.46
EKLIND 18256 Ball End Hex Key L 7/8 inch Chiều dài 12-3 / 4 inch | AB9GAT 2CYB3 18256-12.75 "Thép hợp kim niken 8650 Chrome được xử lý nhiệtSAELCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)7 / 8 "Oxit đen1€98.23
EKLIND 18264 Ball End Hex Key L 1 inch Chiều dài 14-1 / 4 inch | AB9GAU 2CYB4 18264-14.25 "Thép hợp kim niken 8650 Chrome được xử lý nhiệtSAELCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1"Oxit đen1€131.92
EKLIND 18203 Ball End Hex Key 0.050 2-53 / 64in L - Gói 10 | AD6YXY 4CR61 18203-2 53 / 64 "Thép hợp kimSAELCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)0.05 "Oxit đen10€12.02
EKLIND 18204 Ball End Hex Key L 1/16 inch Chiều dài 3 inch - Gói 10 | AD6YXZ 4CR62 18204-3"Thép hợp kimSAELCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 16 "Oxit đen10€12.89
EKLIND 18205 Ball End Hex Key 5 / 64in 3-13 / 64in L - Gói 10 | AD6YYA 4CR63 18205-3 13 / 64 "Thép hợp kimSAELCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)5 / 64 "Oxit đen10€11.90
EKLIND 18206 Ball End Hex Key L 3 / 32in 3-3 / 8in L - Gói 10 | AD6YYB 4CR64 18206-3.375 "Thép hợp kimSAELCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)3 / 32 "Oxit đen10€13.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EKLIND 19308 Ball End Hex Key Tip Kích thước 1/8 Inch
€2.22 /đơn vị