Eklind 19716 | Chìa khóa lục giác đầu bi hình chữ L 6.20 inch | 29ru93 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EKLIND 19716 Ball End Hex Key 6.20 Inch hình chữ L | AB8VWT 29RU93

EKLIND 19716 Chìa khóa đầu bi hình chữ L 6.20 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8VWT phần: 19716Tham chiếu chéo: 29RU93
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
€7.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa Hex Ball End
Chiều dài cánh tay6.2 "
Loại cánh taydài
Vật liệu lưỡiThép hợp kim
Kết thúcTươi
Xử lý Màumàu xám
Xử lý Chiều dài1.375 "
Xử lý vật liệuThép
Loại xử lýHình chữ L
Loại đo lườngmetric
Số lượng các mảnh1
SAE hoặc Metricmetric
Hình dạngL
Kích thước bao gồm8mm
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo8mm
UPC037516197160
Góc làm việc35 Degrees

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)20.57
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đo lườngChiều dài cánh tayVật liệu lưỡiSAE hoặc MetricHình dạngTether có thểKích thước mẹoKết thúcpkg. Số lượngGiá cả
EKLIND 18256 Ball End Hex Key L 7/8 inch Chiều dài 12-3 / 4 inch | AB9GAT 2CYB3 18256-12.75 "Thép hợp kim niken 8650 Chrome được xử lý nhiệtSAELCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)7 / 8 "Oxit đen1€98.23
EKLIND 18264 Ball End Hex Key L 1 inch Chiều dài 14-1 / 4 inch | AB9GAU 2CYB4 18264-14.25 "Thép hợp kim niken 8650 Chrome được xử lý nhiệtSAELCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1"Oxit đen1€131.92
EKLIND 18203 Ball End Hex Key 0.050 2-53 / 64in L - Gói 10 | AD6YXY 4CR61 18203-2 53 / 64 "Thép hợp kimSAELCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)0.05 "Oxit đen10€12.02
EKLIND 18204 Ball End Hex Key L 1/16 inch Chiều dài 3 inch - Gói 10 | AD6YXZ 4CR62 18204-3"Thép hợp kimSAELCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 16 "Oxit đen10€12.89
EKLIND 18205 Ball End Hex Key 5 / 64in 3-13 / 64in L - Gói 10 | AD6YYA 4CR63 18205-3 13 / 64 "Thép hợp kimSAELCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)5 / 64 "Oxit đen10€11.90
EKLIND 18206 Ball End Hex Key L 3 / 32in 3-3 / 8in L - Gói 10 | AD6YYB 4CR64 18206-3.375 "Thép hợp kimSAELCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)3 / 32 "Oxit đen10€13.02
EKLIND 18207 Ball End Hex Key 7 / 64in 3-9 / 16 Inch L - Gói 10 | AD6YYC 4CR65 18207-3 9 / 16 "Thép hợp kimSAELCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)7 / 64 "Oxit đen10€15.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EKLIND 19716 Chìa khóa đầu bi hình chữ L 6.20 inch
€7.46 /đơn vị