EGA PRODUCTS DS7 Bậc thang Dock bên cạnh 7 bước 132 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bậc thang Dock Bước bên |
Ra | Bước Phản |
Kết thúc | màu xám |
Tải trọng | 300 lb |
Vật chất | Thép |
Số bước | 7 |
Chiều cao tổng thể | 11ft. |
Chiều dài tổng thể | 132 " |
Chiều rộng tổng thể | 23.5 " |
Rừng Dia. | 1" |
Bước rộng | 19 " |
Chiều cao bậc trên cùng | 9 ft. 10 " |
Top đến Bottom Rung | 118 " |
Ống Dia. | 1" |
Trọng lượng tàu (kg) | 32.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 320.04 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 55.88 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.