Eemax Spex60t Ml | Máy nước nóng không bình điện 277v Undersink, 6000 Watts, 22 Amps | 451g60 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EEMAX SPEX60T ML 277V Máy nước nóng không bình chứa bằng điện có rãnh dưới, 6000 Watt, 22 Amps | CD2NLM 451G60

EEMAX SPEX60T ML 277V Máy nước nóng không bồn chứa bằng điện đặt dưới đáy, 6000 Watts, 22 Amps

Trong kho
Khoản mục: CD2NLM phần: SPEX60T MLTham chiếu chéo: 451G60
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
€475.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy nước nóng không bình điện
amps22
Nhiệt độ mặc định110 độ F
Độ sâu3"
Các yếu tốChèn hộp mực Nickel Chrome có thể thay thế
Chiều cao9.75 "
Tối đa Lưu lượng dòng chảy3 gpm
Tối thiểu. Kích hoạt dòng chảy0.20 gpm
Gắn kếtMọi hướng
Giai đoạn1
Phạm vi áp35 đến 150 psi
Thương mại dân cưNhà buôn bán
Nhiệt độ. Phạm vi70 độ đến 140 độ F
Nhiệt độ Tăng @ 0.5 GPM82 độ F
Nhiệt độ Tăng @ 1.5 GPM27 độ F
Nhiệt độ Tăng @ 6.0 GPMGiới hạn trong cài đặt nhiệt
điện áp277
Kết nối nướcNén 3/8 "
Ứng dụng Máy nước nóngNhấn mạnh
Watts6000
Chiều rộng5.25 "
Kích thước dây12 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.77

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiai đoạnampsdòng điện xoay chiềuPhạm vi ápNhiệt độ. Phạm viđiện ápWattsChiều rộngGiá cả
Máy nước nóng không bình điện EEMAX EX1608TC 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 đến 150 psi100 độ đến 140 độ F208 VAC16,60010.5 "€943.66
Máy nước nóng không bình điện EEMAX EX160TC 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 đến 150 psi100 độ đến 140 độ F277 VAC16,00010.5 "€913.74
Máy nước nóng không bình điện EEMAX EX190TC ML 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 đến 150 psi105 độ đến 110 độ F240 VAC19,00010.5 "€925.98
Máy nước nóng EEMAX EX200TC không bình 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 đến 150 psi100 độ đến 140 độ F277 VAC20,00010.5 "€936.46
Máy nước nóng EEMAX EX200TCS không bình 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 đến 150 psi180 độ F277 VAC20,00010.5 "€967.19
Máy nước nóng EEMAX EX240T2T không bình 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 đến 150 psi100 độ đến 140 độ F208 VAC24,00015.25 "€2,195.64
Máy nước nóng EEMAX ED032480T2T không bình 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 đến 150 psi100 độ đến 140 độ F480 VAC32,00015.25 "€2,225.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EEMAX SPEX60T ML 277V Máy nước nóng không bồn chứa bằng điện đặt dưới đáy, 6000 Watts, 22 Amps
€475.31 /đơn vị