WOODHEAD 1301530194 GFCI Portable Cord, Inline, Manual Reset Plug, Receptacle, 30A, 240V, 0.61m
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây nguồn GFCI |
Dây Dia. (Trong.) | . 512 " |
Chiều dài dây | 2 ft. |
Vật liệu vỏ | Nylon |
Số lượng hộp đựng | 1 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài dây | Số lượng hộp đựng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
1301530084 | 2 ft. | 2 | - | RFQ
|
1301530083 | 25 ft. | 2 | - | RFQ
|
1301530082 | 25 ft. | 2 | - | RFQ
|
1301530081 | 25 ft. | 2 | - | RFQ
|
1301530080 | 2 ft. | 2 | - | RFQ
|
1301530079 | 50 ft. | 2 | - | RFQ
|
1301530078 | 50 ft. | 2 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.