WOODHEAD 1301530082 GFCI Portable Cord, Right Angle, Automatic Reset, Duplex, Fliplid, 15A, 120V, 7.62m
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây nguồn GFCI |
Dây Dia. (Trong.) | . 43 " |
Chiều dài dây | 25 ft. |
Vật liệu vỏ | Nylon |
Số lượng hộp đựng | 2 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài dây | Số lượng hộp đựng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
1301530084 | 2 ft. | 2 | - | RFQ
| |
1301530083 | 25 ft. | 2 | - | RFQ
| |
1301530081 | 25 ft. | 2 | - | RFQ
| |
1301530080 | 2 ft. | 2 | - | RFQ
| |
1301530079 | 50 ft. | 2 | - | RFQ
| |
1301530078 | 50 ft. | 2 | - | RFQ
| |
1301530077 | 50 ft. | 2 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.