EEMAX Máy nước nóng không bình điện AP126480 N4X 480vac
Khoản mục: AF9TPH
phần: AP126480 N4XTham chiếu chéo: 30UL53
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nước nóng không bình Elec |
dòng điện xoay chiều | 151.7 |
Nhiệt độ mặc định | 120 độ F |
Độ sâu | 10-9 / 32 " |
Các yếu tố | Chèn hộp mực có thể thay thế không chì |
Chiều cao | 17 27 / 64 " |
Tối đa Lưu lượng dòng chảy | 40 gpm |
Tối thiểu. Kích hoạt dòng chảy | 2.50 gpm |
Gắn kết | Theo chiều dọc |
Giai đoạn | 3 |
Phạm vi áp | 150 psi |
Thương mại dân cư | Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại |
Nhiệt độ. Phạm vi | 100 độ đến 140 độ F |
Nhiệt độ Tăng @ 2.5 GPM | Giới hạn trong cài đặt nhiệt |
Nhiệt độ Tăng @ 20.0 GPM | 43 độ F |
Nhiệt độ Tăng @ 4.0 GPM | Giới hạn trong cài đặt nhiệt |
Nhiệt độ Tăng @ 6.0 GPM | 143 độ F |
Nhiệt độ Tăng @ 8.0 GPM | 107 độ F |
điện áp | 480 VAC |
Kết nối nước | 1-1 / 4 "NPT |
Ứng dụng Máy nước nóng | Mục đích chung |
Watts | 126,000 |
Chiều rộng | 36 " |
Kích thước dây | Ngày 2/0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 40.82 |
Chiều cao tàu (cm) | 60.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 101.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 8516100080 |
Sản phẩm | Mô hình | Giai đoạn | amps | dòng điện xoay chiều | Phạm vi áp | Nhiệt độ. Phạm vi | điện áp | Watts | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX1608TC | 1 | - | 80 | 40 đến 150 psi | 100 độ đến 140 độ F | 208 VAC | 16,600 | 10.5 " | €950.39 | ||
EX160TC | 1 | - | 58 | 40 đến 150 psi | 100 độ đến 140 độ F | 277 VAC | 16,000 | 10.5 " | €825.47 | ||
EX190TC ML | 1 | - | 80 | 40 đến 150 psi | 105 độ đến 110 độ F | 240 VAC | 19,000 | 10.5 " | €959.90 | ||
EX200TC | 1 | - | 72 | 40 đến 150 psi | 100 độ đến 140 độ F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | €973.95 | ||
EX200TCS | 1 | - | 72 | 40 đến 150 psi | 180 độ F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | €971.32 | ||
EX240T2T | 3 | - | 67 | 25 đến 150 psi | 100 độ đến 140 độ F | 208 VAC | 24,000 | 15.25 " | €2,115.51 | ||
ED032480T2T | 3 | - | 38.5 | 25 đến 150 psi | 100 độ đến 140 độ F | 480 VAC | 32,000 | 15.25 " | €2,583.50 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.