EDWARDS SIGNALING Biến áp 88-Y100, 100W 240V, 3 15/16 x 5 15/16 x 3 1/2 inch Kích thước
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Transformer |
kích thước | 3-15/16" x 5-15/16" x 3-1/2" |
tần số | 50 / 60 Hz |
Công suất Rating | 50 / 100VA |
Điện áp sơ cấp | 240 VAC |
Điện áp thứ cấp | 12 / 24V |
Tiêu chuẩn | UL |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.