EDWARDS SIGNALING 88-100 Transformer, 100W 120V, 4 11/16 x 5 15/16 x 3 1/2 Inch Size
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Transformer |
kích thước | 4-11/16" x 5-15/16" x 3-1/2" |
tần số | 50 / 60 Hz |
Công suất Rating | 100 / 50VA |
Điện áp sơ cấp | 120 VAC |
Điện áp thứ cấp | 24 / 12V |
Tiêu chuẩn | UL |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.