EDWARDS SIGNALING 875-C1 Horn Grille, 6VDC, 0.7A Xếp hạng
Khoản mục: CF4NWE
phần: 875-C1
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưới tản nhiệt tiêu chuẩn |
Đánh giá hiện tại | 0.7A |
Độ sâu | 2-1 / 8 " |
Chiều cao | 5" |
Công suất Rating | 4.2VA |
Tiêu chuẩn | UL |
Xếp hạng điện áp | 6 VDC |
Mô hình | amps | Đánh giá hiện tại | Độ sâu | Chiều cao | điện áp | Xếp hạng điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
874-G5 | 0.63A | - | 2.125 " | 5" | 24 VAC | - | 5" | €218.87 | |
874-N5 | 0.13A | - | 2.125 " | 5" | 120 VAC | - | 5" | €228.91 | |
875-G1 | 0.16A | - | 1.875 " | 4.625 " | 24 VDC | - | 4.62 " | €312.30 | |
874-E5 | - | - | 2-1 / 8 " | 5" | - | 12 VAC ở 50/60 Hz | - | - | RFQ
|
874-R5 | - | - | 2-1 / 8 " | 5" | - | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | - | RFQ
|
875-E1 | - | 0.27A | 2-1 / 8 " | 5" | - | 12 VDC | - | - | RFQ
|
875-P1 | - | 0.025A | 2-1 / 8 " | 5" | - | 125 VDC | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.