Edwards Signaling 874-n5 | Lưới tản nhiệt dạng còi, 120vac, Độ sâu 2 1/8 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EDWARDS SIGNALING 874-N5 Horn Grille, 120VAC, 2 1/8 inch độ sâu

Trong kho
Khoản mục: AA7PWN phần: 874-N5Tham chiếu chéo: 16G562
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
€228.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưới tản nhiệt tiêu chuẩn
amps0.13A
Màumàu xám
Decibel78 đến 103dB @ 10 ft.
Độ sâu2.125 "
Chiều cao5"
Vật liệu vỏĐúc chết hạng nặng
Trong nhà / ngoài trờiTrong nhà
Gắn kếtBề mặt
điện áp120 VAC
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.24
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8531800030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsĐánh giá hiện tạiĐộ sâuChiều caođiện ápXếp hạng điện ápChiều rộngGiá cả
EDWARDS SIGNALING Lưới tản nhiệt hình sừng 874-G5, 24VAC, Độ sâu 2 1/8 inch | AA7PWM 16G561 874-G50.63A-2.125 "5"24 VAC-5"€218.87
EDWARDS SIGNALING 875-G1 Lưới tản nhiệt hình sừng, 24VDC, Định mức 0.16A | AA7PWP 16G563 875-G10.16A-1.875 "4.625 "24 VDC-4.62 "€312.30
EDWARDS SIGNALING Lưới tản nhiệt hình sừng 874-E5, 12VAC, Độ sâu 2 1/8 inch | CF4NWC 874-E5--2-1 / 8 "5"-12 VAC ở 50/60 Hz--
RFQ
EDWARDS SIGNALING Lưới tản nhiệt hình sừng 874-R5, 240VAC, Độ sâu 2 1/8 inch | CF4NWD 874-R5--2-1 / 8 "5"-240 VAC ở 50/60 Hz--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 875-C1 Lưới tản nhiệt hình sừng, 6VDC, Định mức 0.7A | CF4NWE 875-C1-0.7A2-1 / 8 "5"-6 VDC--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 875-E1 Lưới tản nhiệt hình sừng, 12VDC, Định mức 0.27A | CF4NWF 875-E1-0.27A2-1 / 8 "5"-12 VDC--
RFQ
EDWARDS SIGNALING Lưới tản nhiệt hình sừng 875-P1, 125VDC, Định mức 0.025A | CF4NWG 875-P1-0.025A2-1 / 8 "5"-125 VDC--
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EDWARDS SIGNALING 874-N5 Horn Grille, 120VAC, 2 1/8 inch độ sâu
€228.91 /đơn vị