EDWARDS SIGNALING 870-N5 Flush Mount Horn, 120VAC, 0.13A Rating
Khoản mục: CF4NUZ
phần: 870-N5
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống khói |
Đánh giá hiện tại | 0.13A |
Chiều cao | 2.7375 " |
Chiều dài | 6.5 " |
Công suất Rating | 15.6VA |
Tiêu chuẩn | UL, FM |
Xếp hạng điện áp | 120 VAC 50/60Hz |
Mô hình | Đánh giá hiện tại | Độ sâu | Chiều cao | Công suất Rating | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
869-AQ | - | - | - | - | 24VAC ở 50/60 Hz, 24VDC | - | RFQ
|
869-N5 | - | - | - | - | 120 VAC 50/60Hz | - | RFQ
|
870-G5 | 0.63A | 2-1 / 4 " | 6-1 / 2 " | 15.1VA | 24 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
870-R5 | 0.07A | 2-15 / 16 " | 6-1 / 2 " | 16.8VA | 240 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
871-E1 | 0.27A | 2-1 / 4 " | 6-1 / 2 " | 3.2VA | 12 VDC | - | RFQ
|
871-K1 | 0.07A | 2-15 / 16 " | 6-1 / 2 " | 3.4VA | 48 VDC | - | RFQ
|
871-P1 | 0.025A | 2-1 / 4 " | 6-1 / 2 " | 3.1VA | 125 VDC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.