EDWARDS SIGNALING Đèn hiệu phát sáng ổn định bằng sợi đốt 50SINR-N5-40WH, 120V, màu đỏ, xếp hạng 0.29A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn hiệu |
Đánh giá hiện tại | 0.29A |
đường kính | 6" |
Tốc độ flash mỗi phút | 65 FPM |
Chiều cao | 5-7 / 8 " |
Loại đèn | Halogen 40 W |
Lens Material | polycarbonate |
Nguồn sáng | Ổn định |
Tiêu chuẩn | UL.png, CUL.png |
điện áp | 120 VAC ở 50/60 Hz |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
50SINA-N5-40WH | hổ phách | - | RFQ
| |
50SINB-N5-40WH | Màu xanh da trời | - | RFQ
| |
50SINC-N5-40WH | - | - | RFQ
| |
50SING-N5-40WH | màu xanh lá | - | RFQ
| |
50SINM-N5-40WH | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.