EDWARDS SIGNALING 50SING-N5-40WH Đèn hiệu phát sáng ổn định bằng sợi đốt, 120V, màu xanh lá cây, Xếp hạng 0.29A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn hiệu |
Màu | màu xanh lá |
Đánh giá hiện tại | 0.29A |
đường kính | 6" |
Tốc độ flash mỗi phút | 65 FPM |
Chiều cao | 5-7 / 8 " |
Loại đèn | Halogen 40 W |
Lens Material | polycarbonate |
Nguồn sáng | Ổn định |
Tiêu chuẩn | UL.png, CUL.png |
điện áp | 120 VAC ở 50/60 Hz |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
50SINA-N5-40WH | hổ phách | - | RFQ
| |
50SINB-N5-40WH | Màu xanh da trời | - | RFQ
| |
50SINC-N5-40WH | - | - | RFQ
| |
50SINM-N5-40WH | - | - | RFQ
| |
50SINR-N5-40WH | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.