vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EDWARDS SIGNALING 48XBRMB120A LED Ổn định hoặc nhấp nháy, màu xanh lam, 120V, 4 9/32 inch Dia.

Trong kho
Khoản mục: AA7PTR phần: 48XBRMB120ATham chiếu chéo: 16G490
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
€506.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBáo hiệu nhấp nháy
MàuMàu xanh da trời
Vẽ hiện tại0.108 A AC
Độ sâu4.28 "
đường kính4.28 "
Nhấp nháy mỗi phút65
Chiều cao4.21 "
Vật liệu vỏPolycarbonate / ABS
Đời sống đèn148,000 giờ.
Loại đèn(6) Đèn LED
Thiết kế ống kínhGắn kết
Lens Materialpolycarbonate
Gắn kếtBảng điều khiển / Ống dẫn
Nhiệt độ hoạt động.-31 độ đến 150 độ F
Nguồn điện120 VAC
Xêp hạngNEMA 4X
điện áp120 VAC
Chiều rộng4.28 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8531800050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuVẽ hiện tạiNguồn điệnđiện ápGiá cả
ĐÈN LED TÍN HIỆU EDWARDS 48XBRMA120A Đèn hiệu nhấp nháy hoặc ổn định, màu hổ phách, 120V, 4 đường kính 9/32 inch. | AA7PTP 16G488 48XBRMA120Ahổ phách0.108 A AC120 VAC120 VAC€545.23
ĐÈN LED TÍN HIỆU EDWARDS 48XBRMA24D Đèn hiệu nhấp nháy hoặc ổn định, màu hổ phách, 24V, 0.215A Xếp hạng | AA7PTQ 16G489 48XBRMA24Dhổ phách0.215 A AC24 VDC24 VDC€502.54
EDWARDS SIGNALING Đèn LED 48XBRMB24D Ổn định hoặc Nhấp nháy, Màu xanh lam, 24V, Ống dẫn 1/2 inch | AA7PTT 16G491 48XBRMB24DMàu xanh da trời0.215 A AC24 VDC24 VDC€499.71
ĐÈN LED TÍN HIỆU EDWARDS 48XBRMG120A Ổn định hoặc Nhấp nháy, Màu xanh lục, 120V, Đường kính 4 9/32 inch. | AA7PTU 16G492 48XBRMG120Amàu xanh lá0.108 A AC120 VAC120 VAC€512.74
ĐÈN LED TÍN HIỆU EDWARDS 48XBRMG24D Đèn hiệu nhấp nháy hoặc ổn định, Xanh lục, 24V | AA7PTV16G493 48XBRMG24Dmàu xanh lá0.215 A AC24 VDC24 VDC€518.37
ĐÈN LED TÍN HIỆU EDWARDS 48XBRMR120A Đèn hiệu nhấp nháy hoặc ổn định, màu đỏ, 120V, 4 đường kính 9/32 inch. | AA7PTW 16G494 48XBRMR120Ađỏ0.108 A AC120 VAC120 VAC€538.20
ĐÈN LED TÍN HIỆU EDWARDS 48XBRMR24D Đèn hiệu nhấp nháy hoặc ổn định, màu đỏ, 24V, 0.215A Xếp hạng | AA7PTX 16G495 48XBRMR24Dđỏ0.215 A AC24 VDC24 VDC€528.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EDWARDS SIGNALING 48XBRMB120A LED Ổn định hoặc nhấp nháy, màu xanh lam, 120V, 4 9/32 inch Dia.
€506.82 /đơn vị