EDWARDS SIGNALING Chuông rung 340-10R5, Kích thước 10 inch, 240VAC, Định mức 0.35A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chuông |
Đánh giá hiện tại | 0.35A |
Độ sâu | 4-13 / 16 " |
đường kính | 10-1 / 2 " |
Tiêu chuẩn | UL, CSFM, FM |
Xếp hạng điện áp | 240 VAC |
Mô hình | Chiều rộng | amps | Đánh giá hiện tại | Độ sâu | đường kính | Chiều cao | điện áp | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340-4G5 | 4" | 0.250A | - | 2-15 / 32 " | - | 4" | 24 VAC | - | €211.13 | |
340-4N5 | 4" | 0.062A | - | 2-15 / 32 " | - | 4" | 120 VAC | - | €242.46 | |
340-6G5 | 6" | 0.350A | - | 2-29 / 32 " | - | 6" | 24 VAC | - | €253.01 | |
340-10G5 | - | - | 0.35A | 4-13 / 16 " | 10-1 / 2 " | - | - | 24 VAC | - | RFQ
|
340-10N5 | - | - | - | 4-13 / 16 " | 10-1 / 2 " | - | - | 120 VAC 60Hz | - | RFQ
|
340-4E5 | - | - | 0.62A | 2-13 / 22 " | 4-1 / 2 " | - | - | 12 VAC | - | RFQ
|
340-4FM | - | - | 0.46A | 2-13 / 22 " | 4-1 / 2 " | - | - | 16 VAC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.