Edwards Signaling 340-4n5 | Chuông Rung, Kích Thước 4 Inch, 120vac, Độ Sâu 2 13/22 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Chuông Rung EDWARDS SIGNALING 340-4N5, Kích Thước 4 Inch, 120VAC, Độ Sâu 2 13/22 Inch | AA7PWY 16G571

EDWARDS SIGNALING Chuông Rung 340-4N5, Kích Thước 4 Inch, 120VAC, Độ Sâu 2 13/22 Inch

Trong kho
Khoản mục: AA7PWY phần: 340-4N5Tham chiếu chéo: 16G571
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
€242.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuông
amps0.062A
Màumàu xám
Decibel88dB @ 10 ft ..
Độ sâu2-15 / 32 "
Chiều cao4"
Vật liệu vỏThép
Trong nhà / ngoài trờiTrong nhà / ngoài trời
Gắn kếtBề mặt
UPC782640235003
điện áp120 VAC
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.16
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8531800040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngampsĐánh giá hiện tạiĐộ sâuđường kínhChiều caođiện ápXếp hạng điện ápGiá cả
Chuông rung EDWARDS SIGNALING 340-4G5, Kích thước 4 inch, 24VAC, Định mức 0.31A | AA7PWX 16G570 340-4G54"0.250A-2-15 / 32 "-4"24 VAC-€211.13
Chuông rung EDWARDS SIGNALING 340-6G5, Kích thước 6 inch, 24VAC, Độ sâu 3 11/16 inch | AA7PWZ 16G572 340-6G56"0.350A-2-29 / 32 "-6"24 VAC-€253.01
Chuông rung EDWARDS SIGNALING 340-10G5, Kích thước 10 inch, 24VAC, Định mức 0.35A | CF4NAN 340-10G5--0.35A4-13 / 16 "10-1 / 2 "--24 VAC-
RFQ
Chuông Rung EDWARDS SIGNALING 340-10N5, Kích Thước 10 Inch, 120VAC, Độ Sâu 4 13/16 Inch | CF4NAP 340-10N5---4-13 / 16 "10-1 / 2 "--120 VAC 60Hz-
RFQ
Chuông rung EDWARDS SIGNALING 340-10R5, Kích thước 10 inch, 240VAC, Định mức 0.35A | CF4NAQ 340-10R5--0.35A4-13 / 16 "10-1 / 2 "--240 VAC-
RFQ
Chuông rung EDWARDS SIGNALING 340-4E5, Kích thước 4 inch, 12VAC, Định mức 0.62A | CF4NAR 340-4E5--0.62A2-13 / 22 "4-1 / 2 "--12 VAC-
RFQ
Chuông rung EDWARDS SIGNALING 340-4FM, Kích thước 4 inch, 16VAC, Định mức 0.46A | CF4NAT 340-4FM--0.46A2-13 / 22 "4-1 / 2 "--16 VAC-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EDWARDS SIGNALING Chuông Rung 340-4N5, Kích Thước 4 Inch, 120VAC, Độ Sâu 2 13/22 Inch
€242.46 /đơn vị