Ashcroft B424bxcylm3000 | Công Tắc Áp Lực Spdt 90 Phạm Vi | 36k015 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc áp suất ASHCROFT B424BXCYLM3000 Spdt 90 Of Range | AC6VEX 36K015

ASHCROFT B424BXCYLM3000 Công tắc áp suất Spdt 90 Phạm vi

Trong kho
Khoản mục: AC6VEX phần: B424BXCYLM3000Tham chiếu chéo: 36K015
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
€429.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc áp suất
Xếp hạng liên hệ AC15A @ 125/250 / 480V
Hoạt độngTiêu chuẩn
Kiểu hành độngCơ hoành
Áp lực nổ18,000 psi
Đăng ký thông tinSPDT
Đánh giá liên hệ DC0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V
Khác biệt80 đến 235 psi
Cài đặt Bật / Tắt nhà máy90% phạm vi
HP @ 1 pha - 120V1/4
HP @ 1 pha - 230V1/4
Đánh giá IP54
NEMA Đánh giá3, 4, 4X, 13
Loại cổng1 cổng 1/4 "FPT
Phạm vi300 đến 3000 psi
Nhiệt độ. Phạm vi20 độ đến 300 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8536509065
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Vỏ kín nước

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm viXếp hạng liên hệ ACÁp lực nổĐánh giá liên hệ DCKhác biệtĐánh giá IPNEMA Đánh giáLoại cổngGiá cả
Công tắc áp suất ASHCROFT B424VXCYLM600 Spdt 90 Of Range | AC6VEV 36K013 B424VXCYLM60060 đến 600 psi15A @ 125/250 / 480V3000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V9 đến 30 psi543, 4, 4X, 131 cổng 1/4 "FPT€355.06
Công tắc áp suất ASHCROFT B424BXCYLM1000 Spdt 90 Of Range | AC6VEW 36K014 B424BXCYLM1000100 đến 1000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V30 đến 110 psi543, 4, 4X, 131 cổng 1/4 "FPT€429.03
Công tắc áp suất ASHCROFT B424VXCYLM15 Spdt 90 Of Range | AE4JXT 5LB41 B424VXCYLM151.5 đến 15 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 đến 1.5 psi663, 4, 4X, 131 cổng 1/4 "FNPT€355.06
Công tắc áp suất ASHCROFT B424VXCYLM30 Spdt 90 Of Range | AE4JXU 5LB42 B424VXCYLM303 đến 30 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 đến 1.5 psi663, 4, 4X, 131 cổng 1/4 "FNPT€386.54
Công tắc áp suất ASHCROFT B424VXCYLM60 Spdt 90 Of Range | AE4JXV 5LB43 B424VXCYLM606 đến 60 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.0 đến 3.5 psi663, 4, 4X, 131 cổng 1/4 "FNPT€355.06
Công tắc áp suất ASHCROFT B424VXCYLM100 Spdt 90 Of Range | AE4JXW 5LB44 B424VXCYLM10010 đến 100 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.5 đến 5.0 psi663, 4, 4X, 131 cổng 1/4 "FNPT€355.06
Công tắc áp suất ASHCROFT B424VXCYLM200 Spdt 90 Of Range | AE4JXX 5LB45 B424VXCYLM20020 đến 200 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V5 đến 13 psi663, 4, 4X, 131 cổng 1/4 "FNPT€355.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT B424BXCYLM3000 Công tắc áp suất Spdt 90 Phạm vi
€429.03 /đơn vị