EDWARDS SIGNALING 3000SDB-EK Nhấp nháy, Xanh lam, 12/48VDC, Định mức 0.275A
Khoản mục: CF4MZP
Model: 3000SDB-EK
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhấp nháy |
Màu | Màu xanh da trời |
Đánh giá hiện tại | 0.275A |
đường kính | 5" |
Tốc độ flash mỗi phút | 80 FPM đơn |
Chiều cao | 3-1 / 2 " |
Nguồn sáng | Nhấp nháy |
điện áp | 12 đến 48 VDC |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105HISTA-EK | hổ phách | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | RFQ
| |
105HISTB-EK | Màu xanh da trời | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | RFQ
| |
105HISTC-EK | - | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | RFQ
| |
105HISTG-EK | màu xanh lá | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | RFQ
| |
105HISTM-EK | - | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | RFQ
| |
105HISTR-EK | - | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | RFQ
| |
3000SDA-EK | hổ phách | 0.13 đến 0.275A | 5" | 3-1 / 2 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.