EDWARDS SIGNALING 105HISTC-EK Strobe, Clear, 12 / 48VDC, 4 1/2 inch Dia.
Khoản mục: CF4LML
phần: 105HISTC-EK
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhấp nháy |
đường kính | 4-1 / 2 " |
Chiều cao | 6-3 / 4 " |
Nguồn sáng | Nhấp nháy |
Vật chất | polycarbonate |
Tiêu chuẩn | Phê duyệt UL, CSA |
điện áp | 12 đến 48 VDC |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105HISTA-EK | hổ phách | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | RFQ
| |
105HISTB-EK | Màu xanh da trời | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | RFQ
| |
105HISTG-EK | màu xanh lá | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | RFQ
| |
105HISTM-EK | - | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | RFQ
| |
105HISTR-EK | - | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | RFQ
| |
3000SDA-EK | hổ phách | 0.13 đến 0.275A | 5" | 3-1 / 2 " | - | RFQ
| |
3000SDB-EK | Màu xanh da trời | 0.275A | 5" | 3-1 / 2 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.