EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB120AB Stack Light, Blue, 70mm Size, 0.035A Rating, 120VAC at 50/60 Hz
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | đèn xếp |
Màu | Màu xanh da trời |
Đánh giá hiện tại | 0.035A |
đường kính | 2.95 " |
Bao vây | NEMA 3R / 4X, IP54 / 66 |
Chiều cao | 16.065 " |
Loại đèn | LED |
Nguồn sáng | Nhấp nháy / Ổn định |
Tiêu chuẩn | UL (Canada và Hoa Kỳ), CE |
điện áp | 120 VAC ở 50/60 Hz |
Mô hình | Màu | Vẽ hiện tại | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều cao | Nguồn điện | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270CLEDMA24AD | hổ phách | 0.085A AC, 0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24 VAC / DC | - | €266.15 | |
270CLEDMB24AD | Màu xanh da trời | 0.085A AC, 0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24 VAC / DC | - | €283.38 | |
270CLEDMG24AD | màu xanh lá | 0.075A AC, 0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24 VAC / DC | - | €288.05 | |
270CLEDMR24AD | đỏ | 0.075A AC, 0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24 VAC / DC | - | €266.18 | |
270CLEDMW24AD | trắng | 0.075A AC, 0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24 VAC / DC | - | €289.92 | |
270CLEDMA120A | hổ phách | Các 0.035 | - | 2.953 " | 2.323 " | 120 VAC | - | €271.49 | |
270CLEDMB120A | Màu xanh da trời | Các 0.035 | - | 2.953 " | 2.323 " | 120 VAC | - | €284.97 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.