Edwards Signaling 270cledmb120a | Stack Light, Xanh lam, Kích thước 70mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB120A Đèn chồng, Màu xanh lam, Kích thước 70mm | AD4BKP 40Z991

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB120A Đèn xếp chồng, Xanh lam, Kích thước 70mm

Trong kho
Khoản mục: AD4BKP phần: 270CLEDMB120ATham chiếu chéo: 40Z991
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
€284.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcđèn xếp
MàuMàu xanh da trời
Vẽ hiện tạiCác 0.035
đường kính2.953 "
Nhấp nháy mỗi phút75, 85, 85
Chiều cao2.323 "
Vật liệu vỏnhựa
Loại đènLED
Thiết kế ống kínhGắn kết
Lens Materialpolycarbonate
Gắn kếtBề mặt
Nhiệt độ hoạt động.-22 đến 140 độ F
Nguồn điện120 VAC
Xêp hạngIP66, IP54, NEMA 3R, NEMA 4X

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8531800050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuVẽ hiện tạiĐánh giá hiện tạiđường kínhChiều caoNguồn điệnđiện ápGiá cả
Đèn chồng EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA24AD, Màu hổ phách, Kích thước 70mm | AD4BKH 40Z985 270CLEDMA24ADhổ phách0.085A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC / DC-€266.15
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB24AD Đèn chồng, Màu xanh lam, Kích thước 70mm | AD4BKJ 40Z986 270CLEDMB24ADMàu xanh da trời0.085A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC / DC-€283.38
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMG24AD Đèn chồng, Màu xanh lục, Kích thước 70mm | AD4BKK 40Z987 270CLEDMG24ADmàu xanh lá0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC / DC-€288.05
Đèn chồng EDWARDS SIGNALING 270CLEDMR24AD, Đỏ, Kích thước 70mm | AD4BKL 40Z988 270CLEDMR24ADđỏ0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC / DC-€266.18
Đèn chồng EDWARDS SIGNALING 270CLEDMW24AD, Màu trắng, Kích thước 70mm | AD4BKM 40Z989 270CLEDMW24ADtrắng0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC / DC-€289.92
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA120A Đèn xếp, Màu hổ phách, Kích thước 70mm, Định mức 0.035A, 120VAC ở 50/60 Hz | AD4BKN 40Z990 270CLEDMA120Ahổ pháchCác 0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-€271.49
EDWARDS SIGNALING Đèn chồng 270CLEDMG120A, Xanh lục, Kích thước 70mm, Định mức 0.035A, 120VAC ở 50/60 Hz | AD4BKQ 40Z992 270CLEDMG120Amàu xanh láCác 0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-€291.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB120A Đèn xếp chồng, Xanh lam, Kích thước 70mm
€284.97 /đơn vị