EDWARDS SIGNALING Đèn hiệu nhấp nháy sợi đốt 125INCFR24D, 24V, Đỏ, định mức 0.61A
Khoản mục: CF4MFT
Model: 125INCFR24D
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Báo hiệu nhấp nháy |
Đánh giá hiện tại | 0.61A |
đường kính | 3-1 / 4 " |
Bao vây | Vỏ NEMA 4X |
Chiều cao | 3-7 / 8 " |
Loại đèn | Sợi đốt |
Lens Material | polycarbonate |
Nguồn sáng | Nhấp nháy |
Tiêu chuẩn | UL.png, CUL.png |
điện áp | 24 VDC |
Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
125INCFA120A | hổ phách | 0.15A | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
125INCFA120AB | hổ phách | - | 120V | - | RFQ
|
125INCFA24D | hổ phách | 0.61A | 24 VDC | - | RFQ
|
125INCFA24DB | hổ phách | - | 24V | - | RFQ
|
125INCFB120A | Màu xanh da trời | - | 120V | - | RFQ
|
125INCFB120AB | Màu xanh da trời | 0.15A | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
125INCFB24D | Màu xanh da trời | - | 24V | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.