EDWARDS SIGNALING 101FINHM-N5 Flashing Halogen, 120VAC, Magenta, 0.11A Rating
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bóng đèn halogen |
Đánh giá hiện tại | 0.11A |
đường kính | 3-5 / 16 " |
Tốc độ flash mỗi phút | 65 FPM |
Chiều cao | 3-5 / 8 " |
Loại đèn | Halogen 12 W |
Lens Material | polycarbonate |
Nguồn sáng | Nhấp nháy |
Tiêu chuẩn | Phê duyệt UL, CSA |
điện áp | 120 V ở 50/60 Hz |
Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều cao | Loại đèn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101FINHA-G1 | hổ phách | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Halogen 9 W | 24 VDC | - | RFQ
|
101FINHA-N5 | hổ phách | 0.11A | 6" | 7.125 " | Halogen 12 W | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
101FINHB-G1 | Màu xanh da trời | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Halogen 9 W | 24 VDC | - | RFQ
|
101FINHB-N5 | Màu xanh da trời | 0.11A | 6" | 7.125 " | Halogen 12 W | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
101FINHC-G1 | - | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Halogen 9 W | 24 VDC | - | RFQ
|
101FINHC-N5 | - | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Halogen 12 W | 120 V ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
101FINHG-G1 | màu xanh lá | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Halogen 9 W | 24 VDC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.