EDWARDS SIGNALING Sê-ri 101 Halogen nhấp nháy
Phong cách | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều cao | Loại đèn | điện áp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101FINHM-G1 | - | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Halogen 9 W | 24 VDC | RFQ
|
A | 101FINHC-G1 | - | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Halogen 9 W | 24 VDC | RFQ
|
A | 101FINHM-N5 | - | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Halogen 12 W | 120 V ở 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101FINHC-N5 | - | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Halogen 12 W | 120 V ở 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101FINHR-G1 | - | 0.32A | 6" | 7.125 " | Halogen 9 W | 24 VDC | RFQ
|
A | 101FINHR-N5 | - | 0.11A | 6" | 7.125 " | Halogen 12 W | 120 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101FINHA-G1 | hổ phách | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Halogen 9 W | 24 VDC | RFQ
|
A | 101FINHA-N5 | hổ phách | 0.11A | 6" | 7.125 " | Halogen 12 W | 120 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101FINHB-N5 | Màu xanh da trời | 0.11A | 6" | 7.125 " | Halogen 12 W | 120 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101FINHB-G1 | Màu xanh da trời | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Halogen 9 W | 24 VDC | RFQ
|
A | 101FINHG-G1 | màu xanh lá | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Halogen 9 W | 24 VDC | RFQ
|
A | 101FINHG-N5 | màu xanh lá | 0.11A | 6" | 7.125 " | Halogen 12 W | 120 VAC ở 50/60 Hz | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Hệ thống treo mũ cứng
- Mũi khoan gỗ
- Tủ lưu trữ di động
- Bộ dụng cụ mục đích chung
- Bấm kim khí
- Động cơ AC đa năng
- Nuts
- Bộ truyền động van Vỏ và phụ kiện
- Dụng cụ phay
- Truyền thông
- APPROVED VENDOR Xử lý nam châm
- PROTO Máy đo cảm ứng 0.005 inch
- DAYTON Phanh chống cối xay gió
- BRANSON Khay đục lỗ
- EDWARDS SIGNALING Sừng chống nổ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Hulk Container
- COOPER B-LINE Máng đấu dây loại 4X Lift Off Cover
- KIMBLE CHASE Ống phân tán khí Fritted
- BALDOR / DODGE Vòng bi SXRH
- ENERPAC pin