EDWARDS SIGNALING 101FINHR-G1 Đèn halogen nhấp nháy, 24VDC, Màu đỏ, Định mức 0.32A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bóng đèn halogen |
Đánh giá hiện tại | 0.32A |
đường kính | 6" |
Chiều cao | 7.125 " |
Loại đèn | Halogen 9 W |
Nguồn sáng | Nhấp nháy |
Tiêu chuẩn | UL (Canada và chúng tôi) |
điện áp | 24 VDC |
Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều cao | Loại đèn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101FINHA-G1 | hổ phách | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Halogen 9 W | 24 VDC | - | RFQ
|
101FINHA-N5 | hổ phách | 0.11A | 6" | 7.125 " | Halogen 12 W | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
101FINHB-G1 | Màu xanh da trời | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Halogen 9 W | 24 VDC | - | RFQ
|
101FINHB-N5 | Màu xanh da trời | 0.11A | 6" | 7.125 " | Halogen 12 W | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
101FINHC-G1 | - | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Halogen 9 W | 24 VDC | - | RFQ
|
101FINHC-N5 | - | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Halogen 12 W | 120 V ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
101FINHG-G1 | màu xanh lá | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | Halogen 9 W | 24 VDC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.