EBERBACH Máy mài mô mô men xoắn cao E7033, màn hình kỹ thuật số. 115V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy mài mô |
tính chính xác | 1% |
đường kính | 3 / 8 " |
Chiều cao | 10.6 " |
Hz | 50/60 |
Chiều dài | 14 " |
Vật chất | Nhôm |
Tốc độ | 20-625 vòng / phút |
điện áp | 115V |
Chiều rộng | 5.5 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Tốc độ | Chiều cao | Chiều rộng | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7000 | 115V | 30-625 vòng / phút | 9" | 4" | Nhựa ABS | €3,635.67 | ||
E7000.25 | 230V | 30-625 vòng / phút | 9" | 4" | Nhựa ABS | €2,290.91 | ||
E7013 | 115V | 20-625 vòng / phút | 10.6 " | 5.5 " | Nhôm | €5,727.27 | RFQ
| |
E7013.25 | 230V | 20-625 vòng / phút | 10.6 " | 5.5 " | Nhôm | €5,727.27 | RFQ
| |
E7023 | 115V | 100-2500 vòng / phút | 10.6 " | 5.5 " | Nhôm | €5,727.27 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.