EBERBACH Máy mài mô E7013.25, Màn hình kỹ thuật số, 230V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy mài mô |
tính chính xác | 1% |
đường kính | 3 / 8 " |
Chiều cao | 10.6 " |
Hz | 50/60 |
Chiều dài | 14 " |
Vật chất | Nhôm |
Tốc độ | 20-625 vòng / phút |
điện áp | 230V |
Chiều rộng | 5.5 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Tốc độ | Chiều cao | Chiều rộng | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7000 | 115V | 30-625 vòng / phút | 9" | 4" | Nhựa ABS | €3,635.67 | ||
E7000.25 | 230V | 30-625 vòng / phút | 9" | 4" | Nhựa ABS | €2,290.91 | ||
E7013 | 115V | 20-625 vòng / phút | 10.6 " | 5.5 " | Nhôm | €5,727.27 | RFQ
| |
E7023 | 115V | 100-2500 vòng / phút | 10.6 " | 5.5 " | Nhôm | €5,727.27 | RFQ
| |
E7033 | 115V | 20-625 vòng / phút | 10.6 " | 5.5 " | Nhôm | €5,727.27 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.