EBERBACH Máy lắc quỹ đạo E6130.HD.IN, có mặt dây từ xa, hạng nặng, 115-230V, thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy lắc quỹ đạo |
Sức chứa | 25 lbs. |
Chiều cao | 6" |
Hz | 50/60 |
Chiều dài | 18 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Quỹ đạo Dia. | 1" |
Tốc độ | 30 đến 350 vòng / phút |
Kiểu | Sẵn sàng cho máy ấp trứng hạng nặng |
điện áp | 115 / 230V |
Chiều rộng | 16 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.