EBERBACH E6130. Máy lắc quỹ đạo HD, Mô-men xoắn cao, 20-150 vòng / phút, 115-230V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy lắc quỹ đạo |
Sức chứa | 25 lbs. |
Chiều cao | 6" |
Hz | 50/60 |
Chiều dài | 18 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Quỹ đạo Dia. | 1" |
Tốc độ | 30 đến 350 vòng / phút |
Kiểu | Heavy Duty |
điện áp | 115 / 230V |
Chiều rộng | 16 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kiểu | điện áp | Quỹ đạo Dia. | Hz | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E6130 | Tiêu chuẩn | 115 / 230V | 1" | 50/60 | Thép không gỉ | €6,032.73 | |
E6130.SS | Tiêu chuẩn | 115 / 230V | 1" | 50/60 | Thép không gỉ | €4,677.27 | RFQ
|
E6130.HD.IN | Sẵn sàng cho máy ấp trứng hạng nặng | 115 / 230V | 1" | 50/60 | Thép không gỉ | €9,163.64 | RFQ
|
E6130.IN | Sẵn sàng cho vườn ươm | 115 / 230V | 1" | 50/60 | Thép không gỉ | €7,636.36 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.