Eazypower 32546 | Mũi Khoan Hss 1/4 Inch | 19/94 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan EAZYPOWER 32546 Bit Hss 1/4 inch | AF6KNB 19TH94

EAZYPOWER 32546 Mũi khoan Hss 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6KNB phần: 32546Tham chiếu chéo: 19TH94
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
€7.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan
Bit đường kính.1 / 4 "
Xây dựngHSS
đường kính1 / 4 "
Vật chấtHSS
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể6"
Kích thước chân1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8207906000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.đường kínhChiều dài tổng thểKích thước chânGiá cả
EAZYPOWER 82986 Mũi khoan Hss 1/8 inch | AF6KLF 19TH42 829861 / 8 "1 / 8 "12 "1 / 8 "€14.39
EAZYPOWER 82204 Mũi khoan Hss 5/32 Inch | AF6KLG 19TH44 822045 / 32 "5 / 32 "6"5 / 32 "€14.39
Máy khoan EAZYPOWER 32545 Bit Hss 1/4 inch | AF6KNA 19TH93 325451 / 4 "1 / 4 "12 "1 / 2 "€7.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EAZYPOWER 32546 Mũi khoan Hss 1/4 inch
€7.84 /đơn vị