Eazypower 82986 | Mũi Khoan Hss 1/8 Inch | 19/42 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EAZYPOWER 82986 Mũi khoan Hss 1/8 inch | AF6KLF 19TH42

EAZYPOWER 82986 Mũi khoan Hss 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6KLF phần: 82986Tham chiếu chéo: 19TH42
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
€14.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan
Bit đường kính.1 / 8 "
Xây dựngHSS
đường kính1 / 8 "
Vật chấtHSS
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể12 "
Kích thước chân1 / 8 "
UPC083771829865

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207504060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.đường kínhChiều dài tổng thểKích thước chânGiá cả
EAZYPOWER 82204 Mũi khoan Hss 5/32 Inch | AF6KLG 19TH44 822045 / 32 "5 / 32 "6"5 / 32 "€14.83
Máy khoan EAZYPOWER 32545 Bit Hss 1/4 inch | AF6KNA 19TH93 325451 / 4 "1 / 4 "12 "1 / 2 "€8.07
Máy khoan EAZYPOWER 32546 Bit Hss 1/4 inch | AF6KNB 19TH94 325461 / 4 "1 / 4 "6"1 / 2 "€8.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EAZYPOWER 82986 Mũi khoan Hss 1/8 inch
€14.83 /đơn vị