EATON UVH1LP28K Bộ ngắt mạch vỏ đúc Phụ kiện Giải phóng điện áp thấp
Khoản mục: BH7UMD
phần: UVH1LP28K
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giải phóng điện áp thấp |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.33 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.32 |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Loại khung | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
UVH3LP21K | 400A | KD | 24V | - | RFQ
| |
UVH3LP26K | 400A | KD | 127V | - | RFQ
| |
UVH3RP08K | 400A | KD | 600V | €711.54 | ||
UVH4LP08K | 800A | MD | 600V | €748.43 | ||
UVH4LP21K | 800A | MD | 24V | - | RFQ
| |
MUVH1LP24K | - | - | - | €1,903.94 | RFQ
| |
MUVH1LP22K | - | - | - | €1,903.94 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.