EATON UVH4LP21K Bộ ngắt mạch vỏ đúc Phụ kiện Giải phóng điện áp thấp
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giải phóng điện áp thấp |
amps | 800A |
Loại khung | MD |
điện áp | 24V |
Loại điện áp | DC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.27 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 13.97 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.05 |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Loại khung | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
UVH3LP21K | 400A | KD | 24V | - | RFQ
| |
UVH3LP26K | 400A | KD | 127V | - | RFQ
| |
UVH3RP08K | 400A | KD | 600V | €711.54 | ||
UVH4LP08K | 800A | MD | 600V | €748.43 | ||
MUVH1LP24K | - | - | - | €1,903.94 | RFQ
| |
MUVH1LP22K | - | - | - | €1,903.94 | RFQ
| |
MUVH1LP08K | - | - | - | €1,853.38 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.