Eaton Faz-d5/1-na-sp | Cầu dao thu nhỏ 5a D Curve 1p | 19yg04 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ngắt mạch thu nhỏ EATON FAZ-D5 / 1-NA-SP 5a D Đường cong 1p | AF6MEP 19YG04

EATON Bộ ngắt mạch thu nhỏ FAZ-D5 / 1-NA-SP 5a D Đường cong 1p

Trong kho
Khoản mục: AF6MEP phần: FAZ-D5 / 1-NA-SPTham chiếu chéo: 19YG04
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
€76.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt mạch thu nhỏ
Đánh giá điện áp AC277 / 480 VAC
amps5
Loại đường congD
Đánh giá điện áp DC48 VDC
Độ sâu1"
khung Kích40A
Chiều dài3"
Tối đa Xếp hạng AIR10KA
Tối đa Kích thước dây6 AWG
Min. Kích thước dây18 AWG
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
Số lượng cực1
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
Loại chuyến điTừ nhiệt
Chiều rộng0.71 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8536200040

Chi tiết sản phẩm:

Cầu dao thu nhỏ Eaton FAZ-D5/1-NA-SP được thiết kế để đảm bảo an toàn và ngăn ngừa các mối nguy hiểm về điện trong thiết bị.

Tính năng, đặc điểm:

  • Bộ ngắt mạch thu nhỏ Eaton FAZ-D5/1-NA-SP lý tưởng cho việc cắt ngắn mạch nhanh trong các hoạt động bảo vệ mạch nhánh và mạch trung chuyển.
  • Nó có bộ phận cảm ứng nhiệt từ tính cung cấp khả năng bảo vệ quá dòng tức thời và trì hoãn theo thời gian.
  • Thiết bị có hành trình đường cong D ngắt quá tải ở dòng điện định mức 2x trong 10 giây hoặc hơn.
  • Thiết bị này có thể đáp ứng các kích thước dây khác nhau, từ 18 đến 6 AWG.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • UL 489
  • CSA C22.2 số 5
  • RoHS
  • VDE
  • ABS

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Bạn có thể lắp đặt cầu dao một cực ở đâu?

A. Cầu dao một cực chủ yếu được sử dụng cho mạch điện chiếu sáng chung. Nó cũng có thể được sử dụng trong ổ cắm tiêu chuẩn có ổ cắm hai khe cắm.

Q. Xếp hạng hiệu suất của bộ ngắt mạch thu nhỏ này là gì?

A. Cầu dao Eaton FAZ-D5/1-NA-SP có định mức dòng điện là 15A, định mức ngắt là 10kAIC và định mức điện áp là 480V.

Q. Đơn vị này được gắn kết như thế nào?

A. Cầu dao thu nhỏ Eaton FAZ-D5/1-NA-SP gắn trên ray DIN 35 mm tiêu chuẩn.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsLoại đường congĐánh giá điện áp DCĐộ sâuSố lượng cựcChiều rộngGiá cả
Cầu dao loại nhỏ EATON FAZ-C20/2-NA, 20 A, Đường cong chữ C, 2 cực, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
Bộ ngắt mạch thu nhỏ EATON FAZ-C25 / 2-NA 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
Bộ ngắt mạch thu nhỏ EATON FAZ-C30 / 2-NA 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
Cầu dao loại nhỏ EATON FAZ-C32/2-NA, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
Cầu dao loại nhỏ EATON FAZ-C1/1-NA-SP, Đường cong C, 1 A, 277 / 480 VAC, Lug | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€76.01
Cầu dao loại nhỏ EATON FAZ-C2/1-NA-SP, Đường cong 2 A, C, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€76.01
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Bộ ngắt mạch cỡ nhỏ, Đường cong C, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€76.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON Bộ ngắt mạch thu nhỏ FAZ-D5 / 1-NA-SP 5a D Đường cong 1p
€76.01 /đơn vị