Eaton Faz-d2/3-na | Bộ Ngắt Mạch Thu Nhỏ 2a D Curve 3p | 19yg73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ngắt mạch thu nhỏ EATON FAZ-D2 / 3-NA 2a D Đường cong 3p | AF6MJH 19YG73

EATON FAZ-D2 / 3-NA Bộ ngắt mạch thu nhỏ 2a D Đường cong 3p

Trong kho
Khoản mục: AF6MJH phần: FAZ-D2 / 3-NATham chiếu chéo: 19YG73

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€537.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt mạch thu nhỏ
Đánh giá điện áp AC277 / 480 VAC
amps2
Loại đường congD
Đánh giá điện áp DC48/96 VDC
Độ sâu2.25 "
khung Kích40A
Chiều dài3"
Tối đa Xếp hạng AIR10KA
Tối đa Kích thước dây6 AWG
Min. Kích thước dây18 AWG
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
Số lượng cực3
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
Loại chuyến điTừ nhiệt
Chiều rộng2.09 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)18.11
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)15.16
Mã HS8536200040

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsLoại đường congĐánh giá điện áp DCĐộ sâuSố lượng cựcChiều rộngGiá cả
Cầu dao loại nhỏ EATON FAZ-C20/2-NA, 20 A, Đường cong chữ C, 2 cực, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 VDC1.5 "21.39 "€277.59
Bộ ngắt mạch thu nhỏ EATON FAZ-C25 / 2-NA 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 VDC1.5 "21.39 "€271.99
Bộ ngắt mạch thu nhỏ EATON FAZ-C30 / 2-NA 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 VDC1.5 "21.39 "€279.50
Cầu dao loại nhỏ EATON FAZ-C32/2-NA, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 VDC1.5 "21.39 "€306.42
Cầu dao loại nhỏ EATON FAZ-C1/1-NA-SP, Đường cong C, 1 A, 277 / 480 VAC, Lug | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€128.84
Cầu dao loại nhỏ EATON FAZ-C2/1-NA-SP, Đường cong 2 A, C, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€136.87
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Bộ ngắt mạch cỡ nhỏ, Đường cong C, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€156.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON FAZ-D2 / 3-NA Bộ ngắt mạch thu nhỏ 2a D Đường cong 3p
€537.47 /đơn vị