EATON 4-45MH Lắp ráp ống thủy lực 1/4 Id x 45 inch 1/4 Npt
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thủy lực Hose hội |
tương thích với | Dầu mỏ và chất lỏng gốc nước |
Che | Nhựa nhiệt dẻo |
Kích thước dấu gạch ngang | 4 |
Ống bên trong Dia. | 1 / 4 " |
Chiều dài ống | 45 " |
Ống ngoài Dia. | 0.53 " |
Tối đa Vận hành PSI | 2750 |
Tối thiểu. Bán kính uốn cong | 1.25 " |
NPT | 1 / 4 " |
Tăng cường | vải |
Yếu tố an toàn | 4:1 |
Nhiệt độ. Phạm vi | -65 đến 200 F |
Vật liệu ống | Nhựa nhiệt dẻo |
Kiểu | Meyer Snow Plough |
Trọng lượng / Ft. | 0.09 Lb. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 27.94 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27.94 |
Mã HS | 4009220050 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tăng cường | Kích thước dấu gạch ngang | Ống bên trong Dia. | Nhiệt độ. Phạm vi | Vật liệu ống | Kiểu | Chiều dài ống | Ống ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-36WH | vải | 4 | 1 / 4 " | -65 đến 200 F | Nhựa nhiệt dẻo | Cày Tuyết Tây | 36 " | 0.53 " | - | RFQ
| |
R2-12-24M | Thép carbon bện | 12 | 3 / 4 " | -40 đến 212 F | Cao su tổng hợp | Áp suất cao | 24 " | 1.08 " | €72.40 | ||
R2-12-36M | Thép carbon bện | 12 | 3 / 4 " | -40 đến 212 F | Cao su tổng hợp | Áp suất cao | 36 " | 1.08 " | €81.45 | ||
R2-12-48M | Thép carbon bện | 12 | 3 / 4 " | -40 đến 212 F | Cao su tổng hợp | Áp suất cao | 48 " | 1.08 " | €94.91 | ||
R2-12-60M | Thép carbon bện | 12 | 3 / 4 " | -40 đến 212 F | Cao su tổng hợp | Áp suất cao | 60 " | 1.08 " | €101.63 | ||
R2-12-72M | Thép carbon bện | 12 | 3 / 4 " | -40 đến 212 F | Cao su tổng hợp | Áp suất cao | 72 " | 1.08 " | €118.95 | ||
R2-16-24F | Thép carbon bện | 16 | 1" | -40 đến 212 F | Cao su tổng hợp | Áp suất cao | 24 " | 1.36 " | €116.29 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.