Eaton R2-12-36m | Lắp ráp ống thủy lực 3/4 Id X 36 Inch 3/4 Npt | 2f677 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EATON R2-12-36M Lắp ráp ống thủy lực 3/4 Id x 36 Inch 3/4 Npt | AB9TRT 2F677

EATON R2-12-36M Lắp ráp ống thủy lực 3/4 Id x 36 inch 3/4 Npt

Trong kho
Khoản mục: AB9TRT phần: R2-12-36MTham chiếu chéo: 2F677
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
€81.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThủy lực Hose hội
tương thích vớiDầu mỏ và chất lỏng gốc nước
CheCao su tổng hợp
Kích thước dấu gạch ngang12
Ống bên trong Dia.3 / 4 "
Chiều dài ống36 "
Ống ngoài Dia.1.08 "
Tối đa Vận hành PSI2250
Tối thiểu. Bán kính uốn cong4.75 "
NPT3 / 4-14 "
Tăng cườngThép carbon bện
Yếu tố an toàn4:1
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 212 F
Vật liệu ốngCao su tổng hợp
KiểuÁp suất cao
Trọng lượng / Ft.0.50 Lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)41.91
Chiều rộng tàu (cm)41.91
Mã HS4009220050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTăng cườngKích thước dấu gạch ngangỐng bên trong Dia.Nhiệt độ. Phạm viVật liệu ốngKiểuChiều dài ốngỐng ngoài Dia.Giá cả
EATON 4-36WH Lắp ráp ống thủy lực 1/4 Id x 36 Inch 1/4 Npt | AB9TNF 2F499 4-36WHvải41 / 4 "-65 đến 200 FNhựa nhiệt dẻoCày Tuyết Tây36 "0.53 "-
RFQ
EATON 4-45MH Lắp ráp ống thủy lực 1/4 Id x 45 Inch 1/4 Npt | AB9TNG 2F501 4-45MHvải41 / 4 "-65 đến 200 FNhựa nhiệt dẻoMeyer Snow Plough45 "0.53 "-
RFQ
EATON R2-12-24M Lắp ráp ống thủy lực 3/4 Id x 24 Inch 3/4 Npt | AB9TRQ 2F673 R2-12-24MThép carbon bện123 / 4 "-40 đến 212 FCao su tổng hợpÁp suất cao24 "1.08 "€72.40
EATON R2-12-48M Lắp ráp ống thủy lực 3/4 Id x 48 Inch 3/4 Npt | AB9TRV 2F681 R2-12-48MThép carbon bện123 / 4 "-40 đến 212 FCao su tổng hợpÁp suất cao48 "1.08 "€94.91
EATON R2-12-60M Lắp ráp ống thủy lực 3/4 Id x 60 Inch 3/4 Npt | AB9TRX 2F685 R2-12-60MThép carbon bện123 / 4 "-40 đến 212 FCao su tổng hợpÁp suất cao60 "1.08 "€101.63
EATON R2-12-72M Lắp ráp ống thủy lực 3/4 Id x 72 Inch 3/4 Npt | AB9TRZ 2F689 R2-12-72MThép carbon bện123 / 4 "-40 đến 212 FCao su tổng hợpÁp suất cao72 "1.08 "€118.95
EATON R2-16-24F Lắp ráp ống thủy lực 1 Id x 24 Inch 1 5/16 Jic | AB9TTA 2F691 R2-16-24FThép carbon bện161"-40 đến 212 FCao su tổng hợpÁp suất cao24 "1.36 "€116.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON R2-12-36M Lắp ráp ống thủy lực 3/4 Id x 36 inch 3/4 Npt
€81.45 /đơn vị