Eaton 203101-12-12s | Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Sae 37 Nam Sae 37 Nam Sae 37 Nữ Thép Carbon | 38 tuổi23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EATON 203101-12-12S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Sae 37 Nam Sae 37 Nam Sae 37 Nữ Thép Carbon | AH8RQZ 38YR23

EATON Bộ chuyển đổi ống thủy lực 203101-12-12S, Sae 37 Nam Sae 37 Nam Sae 37 Thép carbon nữ

Trong kho
Khoản mục: AH8RQZ phần: 203101-12-12STham chiếu chéo: 38YR23
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
€53.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp ống thủy lực
Vật liệu tiếp hợpThép carbon
Nhóm tuổiNgười lớn
MàuGói Bạc
Kết thúcKẽm cromat hóa trị ba
Giới TínhUnisex
Chiều dài3.3
Kích thước ORS nam (in.)1-1 / 16 "-12
Kích thước SAE nam (in.)1-1 / 16 "-12
Tối đa Áp lực công việc3000
Kích thước máy3 / 4 "
Loại sợiJIC nam

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaKR

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng phù hợp: Tee

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTối đa Áp lực công việcKích thước máyLoại sợiGiá cả
EATON 203101-4-4S Bộ Chuyển Đổi Ống Thủy Lực, Sae 37 Nam Sae 37 Nam Sae 37 Nữ Thép Carbon | AH8RQV 38YR19 203101-4-4S1.85000-JIC nữ€19.07
EATON 203101-6-6S Bộ Chuyển Đổi Ống Thủy Lực, Sae 37 Nam Sae 37 Nam Sae 37 Nữ Thép Carbon | AH8RQW 38YR20 203101-6-6S2.14000-JIC nam€18.57
EATON 203101-8-8S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Sae 37 Nam Sae 37 Nam Sae 37 Nữ Thép Carbon | AH8RQX 38YR21 203101-8-8S2.5 "4000-JIC nam€25.29
EATON 203101-10-10S Bộ Chuyển Đổi Ống Thủy Lực, Sae 37 Nam Sae 37 Nam Sae 37 Nữ Thép Carbon | AH8RQY 38YR22 203101-10-10S2.9 "3000-JIC nam€109.58
EATON 203101-16-16S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Sae 37 Nam Sae 37 Nam Sae 37 Nữ Thép Carbon | AJ2GNX 49U035 203101-16-16S3.622500-JIC nữ€62.95
EATON 203101-20-20S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Sae 37 Nam Sae 37 Nam Sae 37 Nữ Thép Carbon | AJ2GNZ 49U038 203101-20-20S4.1220001 1/4 "x 1 1/4" x 1 1/4 "JIC nữ€154.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON Bộ chuyển đổi ống thủy lực 203101-12-12S, Sae 37 Nam Sae 37 Nam Sae 37 Thép carbon nữ
€53.69 /đơn vị