Eaton 2021-12-14ss | Bộ chuyển đổi ống thủy lực 4vrh1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi EATON 2021-12-14SS Mnpt To Jic 3/4-14 x 1 3/16-12 Thép không gỉ | AD9XZN 4VRH1

EATON 2021-12-14SS Bộ chuyển đổi Mnpt To Jic 3/4-14 x 1 3/16-12 Thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AD9XZN phần: 2021-12-14SSTham chiếu chéo: 4VRH1
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
€300.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp ống thủy lực
(M) Kích thước NPT (In.)3 / 4-14
Loại bộ điều hợpSảnh
Kết thúcTrơn
Vật liệu lắp316 thép không gỉ
Chiều dài2.06 "
Kích thước JIC nam (in.)13
Tối đa Áp lực công việc4000 PSI
Loại sợiNam NPT đến Nam JIC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7307929000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại bộ điều hợpKết thúcVật liệu lắpChiều dàiKích thước JIC nam (in.)Tối đa Áp lực công việcLoại sợiGiá cả
Bộ chuyển đổi ống EATON J10CBO Mnpt đến thẳng nam Jic | AD7ZUZ 4HM17 J10CBOSảnhTrơn316 thép không gỉ1.89 "7 / 8-143000 psiNam NPT đến Nam JIC€53.90
Bộ chuyển đổi ống EATON J12CBO Mnpt đến thẳng nam Jic | AD7ZVB 4HM19 J12CBOSảnhTrơn316 thép không gỉ2.06 "1-1/16-123000 psiNam NPT đến Nam JIC€76.94
Bộ chuyển đổi ống EATON J4-4CBO Mnpt đến thẳng nam Jic | AD7ZVD 4HM21 J4-4CBOSảnhTrơn316 thép không gỉ1.42 "7 / 16-204500 PSINam NPT đến Nam JIC€41.67
Bộ chuyển đổi ống EATON J4CBO Mnpt đến thẳng nam Jic | AD7ZVF 4HM23 J4CBOSảnhTrơn316 thép không gỉ1.22 "7 / 16-204500 PSINam NPT đến Nam JIC€18.05
Bộ chuyển đổi ống EATON J5-4CBO Mnpt cho thẳng nam Jic | AD7ZVH 4HM25 J5-4CBOSảnhTrơn316 thép không gỉ1.42 "1 / 2-204000 PSINam NPT đến Nam JIC€31.22
Bộ chuyển đổi ống EATON J6-6CBO Mnpt đến thẳng nam Jic | AD7ZVK 4HM27 J6-6CBOSảnhTrơn316 thép không gỉ1.43 "9 / 16-184000 PSINam NPT đến Nam JIC€27.16
Bộ chuyển đổi ống EATON J6CBO Mnpt đến thẳng nam Jic | AD7ZVM 4HM29 J6CBOSảnhTrơn316 thép không gỉ1.43 "9 / 16-184000 PSINam NPT đến Nam JIC€24.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON 2021-12-14SS Bộ chuyển đổi Mnpt To Jic 3/4-14 x 1 3/16-12 Thép không gỉ
€300.25 /đơn vị