BALDOR MOTOR Động cơ phanh ngắn, Mặt chữ C, Không chân, TEFC, Ba pha
Phong cách | Mô hình | Số lượng cực | amps | Mô-men xoắn phá vỡ | Đầu ra | Chiều dài tổng thể | Hệ số công suất | Sửa đổi | RPM | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VBM3538-S | 04 | 2.42-2.24/1.12 | 7.38 LB-FT | .5 | - | 58 | B | 1740 | €1,950.71 | |
B | VEBM3546-S | 4 | 3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | 1.000 hp | 14.37 " | 71 | - | - | €3,979.14 | |
B | VEBM3546T-S | 4 | 3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | 1.000 hp | 14.43 " | 71 | - | - | €4,010.85 | |
B | VEBM3554T-5S | 4 | Các 1.8 | 19.1 LB-FT | 1.500 hp | 15.43 " | 73 | - | - | €4,341.98 | |
B | VEBM3554T-S | 4 | 4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | 19.2 LB-FT | 1.500 hp | 15.43 " | 73 | - | - | €4,341.98 | |
B | VEBM3558T-S | 4 | 6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V | 24.9 LB-FT | 2.000 hp | 15.43 " | 75 | - | - | €4,481.13 | |
A | VBM3538-5S | 04 | .8 | 7.34 LB-FT | .5 | - | 58 | A | 1740 | €1,950.71 | |
A | VBM3542-S | 04 | 2.5-2.2/1.1 | 10.5 LB-FT | . 75 | - | 73 | J | 1750 | €3,556.39 | |
B | VEBM3546-5S | 4 | Các 1.2 | - | 1.000 hp | 14.37 " | 71 | - | - | €3,979.14 | |
B | VEBM3554-S | 4 | 4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | 19.2 LB-FT | 1.500 hp | 15.37 " | 73 | - | - | €4,313.82 | |
B | VEBM3558-S | 4 | 6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V | - | 2.000 hp | 15.37 " | 75 | - | - | €4,452.95 | |
B | VEBM3611T-S | 4 | 9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V | 37.6 LB-FT | 3.000 hp | 19.05 " | 75 | - | - | €5,365.39 | |
B | VEBM3615T-S | 4 | 13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V | 52.2 LB-FT | 5.000 hp | 20.55 " | 78 | - | - | €6,242.59 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Creepers và Creeper Seats
- Tạp dề bằng nhôm
- Tủ an toàn kết hợp
- Xi lanh cơ thể ren
- Van cứu hỏa chữa cháy
- Chất lỏng máy
- Thắt lưng truyền điện
- Lọc thủy lực
- Bơm hóa chất
- hướng dẫn sử dụng
- AMPCO METAL Cờ lê hai đầu mở, chỉ số
- HONEYWELL Bộ điều khiển nhiệt độ
- TOUGH GUY chổi quét cửa sổ
- RANCO Van đảo chiều máy bơm nhiệt trượt, cuộn hoạt động
- MARCOM Đào tạo thang máy Dvd
- LOVEJOY Loại vòng bi kim loại Khớp nối đa năng không có rãnh then, lỗ khoan inch
- VERMONT GAGE Đi tiêu chuẩn Plug Gages cắm ren, 1 / 4-32 Unef
- EATON Bệ điện bến du thuyền
- MORSE DRUM bu lông
- TSUBAKI Ống lót QD, loại SF