vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EAGLE TOOL US ESP56254 Mũi khoan linh hoạt Đường kính 9/16 inch x Chiều dài 54 inch | AF6QYB 20FR28

EAGLE TOOL US Mũi khoan linh hoạt ESP56254 Đường kính 9/16 inch x Chiều dài 54 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6QYB phần: ESP56254Tham chiếu chéo: 20FR28

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€48.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan linh hoạt
Bit đường kính.9 / 16 "
Cắt cạnhĐiểm bắt vít
đường kính9 / 16 "
Chiều dài54 "
Chiều dài tổng thể54 "
Chân Địa.3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.4
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)147.32
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8207906000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.đường kínhChiều dàiChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
EAGLE TOOL US ESP37518 Mũi khoan linh hoạt Đường kính 3/8 inch x Chiều dài 18 inch | AF6QXT 20FR20 Đặc biệt3 / 8 "3 / 8 "18 "18 "3 / 16 "€39.83
EAGLE TOOL US ESP37524 Mũi khoan linh hoạt Đường kính 3/8 inch x Chiều dài 24 inch | AF6QXU 20FR21 Đặc biệt3 / 8 "3 / 8 "24 "24 "3 / 16 "€40.71
EAGLE TOOL US ESP37536 Mũi khoan linh hoạt Đường kính 3/8 inch x Chiều dài 36 inch | AF6QXV 20FR22 Đặc biệt3 / 8 "3 / 8 "36 "36 "3 / 16 "€43.69
EAGLE TOOL US ESP37554 Mũi khoan linh hoạt Đường kính 3/8 inch x Chiều dài 54 inch | AF6QXW 20FR23 Đặc biệt3 / 8 "3 / 8 "54 "54 "3 / 16 "€45.29
EAGLE TOOL US ESP37572 Mũi khoan linh hoạt Đường kính 3/8 inch x Chiều dài 72 inch | AF6QXX 20FR24 Đặc biệt3 / 8 "3 / 8 "72 "72 "3 / 16 "€47.36
RFQ
EAGLE TOOL US ESP56218 Mũi khoan linh hoạt Đường kính 9/16 inch x Chiều dài 18 inch | AF6QXY 20FR25 Đặc biệt9 / 16 "9 / 16 "18 "18 "3 / 16 "€43.59
EAGLE TOOL US ESP56224 Mũi khoan linh hoạt Đường kính 9/16 inch x Chiều dài 24 inch | AF6QXZ 20FR26 Đặc biệt9 / 16 "9 / 16 "24 "24 "3 / 16 "€47.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EAGLE TOOL US Mũi khoan linh hoạt ESP56254 Đường kính 9/16 inch x Chiều dài 54 inch
€48.38 /đơn vị