Công cụ đại bàng Ec56218 | Cáp chia Bit 9/16in Đường kính 18 Inch Chiều dài | 33gm56 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ EAGLE US EC56218 Cáp chia đôi Bit 9/16in Đường kính 18 inch Chiều dài | AG3ETR 33GM56

EAGLE TOOL US EC56218 Cáp chia đôi Bit 9/16in Đường kính 18 inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AG3ETR phần: EC56218Tham chiếu chéo: 33GM56

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€46.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit cáp
Bit đường kính.9 / 16 "
Cắt cạnhĐiểm phân tách
đường kính9 / 16 "
Chiều dài18 "
Chiều dài tổng thể18 "
Chân Địa.3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)55.88
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8207906000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều dài tổng thểGiá cả
CÔNG CỤ EAGLE US EC56224 Cáp chia đôi Bit 9/16in Đường kính 24 Inch Chiều dài | AG3ETT 33GM57 EC5622424 "24 "€49.11
CÔNG CỤ EAGLE US EC56236 Cáp chia đôi Bit 9/16in Đường kính 36 Inch Chiều dài | AG3ETU 33GM58 EC5623636 "36 "€50.14
CÔNG CỤ EAGLE US EC56254 Cáp chia đôi Bit 9/16in Đường kính 54 Inch Chiều dài | AG3ETV 33GM59 EC5625454 "54 "€49.21
CÔNG CỤ EAGLE US EC56272 Cáp chia đôi Bit 9/16in Đường kính 72 Inch Chiều dài | AG3ETW 33GM60 EC5627272 "72 "€48.54
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EAGLE TOOL US EC56218 Cáp chia đôi Bit 9/16in Đường kính 18 inch Chiều dài
€46.25 /đơn vị