Omron Sti 44507-1620 | Công tắc khóa liên động 1no/1nc Abs | 2lcf9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc khóa liên động OMRON STI 44507-1620 1no / 1nc Abs | AC2MLW 2LCF9

OMRON STI 44507-1620 Công tắc khóa liên động 1no/1nc abs

Trong kho
Khoản mục: AC2MLW Mẫu: 44507-1620Tham chiếu chéo: 2LCF9
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
€395.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc khóa liên động an toàn
Độ sâu bộ truyền động0.75 "
Chiều cao bộ truyền động3.25 "
Chiều rộng bộ truyền động0.75 "
Vật liệu cơ thểABS
Chiều dài cáp9.8ft.
Đăng ký thông tin1KHÔNG, 1NC
Đánh giá liên hệ DC1A @ 30V
Đánh giá IPIP67
NEMA Đánh giá6
Khoảng cách cảm biến tắt0.47 "thành 0.98"
Về khoảng cách cảm biến0.28 "thành 0.47"
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi14 độ đến 131 độ F
Chuyển độ sâu0.67 "
Chuyển đổi chiều cao0.75 "
Chuyển đổi chiều rộng0.75 "
Loại chấm dứtDây điện trần

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8536507000
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao bộ truyền độngVật liệu cơ thểChiều dài cápĐăng ký thông tinNhiệt độ hoạt động. Phạm viGiá cả
Công tắc khóa liên động OMRON STI 44507-1660 1no / 1nc Abs | AC2MLM 2LCF1 44507-16603.25 "ABS9.8ft.1KHÔNG, 1NC14 độ đến 131 độ F€444.40
Công tắc khóa liên động OMRON STI 44507-1661 1no / 1nc Abs | AC2MLN ​​2LCF2 44507-16613.25 "ABS19.7ft.1KHÔNG, 1NC14 độ đến 131 độ F€490.09
Công tắc khóa liên động OMRON STI 44507-1621 1no / 1nc Abs | AC2MLX 2LCG1 44507-16213.25 "ABS19.7ft.1KHÔNG, 1NC14 độ đến 131 độ F€544.07
Công tắc khóa liên động OMRON STI 44507-3620 1no / 1nc Ss | AC2MMF 2LCH2 44507-36203.21 "Thép không gỉ9.8ft.1NO / 1NC14 độ đến 257 độ F€568.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON STI 44507-1620 Công tắc khóa liên động 1no/1nc abs
€395.15 /đơn vị