Công cụ đại bàng Ec37554 | Tách cáp Bit 3/8 inch Đường kính 54 inch Chiều dài | 33gm54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ EAGLE US EC37554 Cáp chia bit Đường kính 3/8 inch Chiều dài 54 inch | AG3ETP 33GM54

EAGLE TOOL US EC37554 Chia cáp bit Đường kính 3/8 inch Chiều dài 54 inch

Trong kho
Khoản mục: AG3ETP phần: EC37554Tham chiếu chéo: 33GM54

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€51.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit cáp
Bit đường kính.3 / 8 "
Cắt cạnhĐiểm phân tách
đường kính3 / 8 "
Chiều dài54 "
Chiều dài tổng thể54 "
Chân Địa.3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)147.32
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8207906000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều dài tổng thểGiá cả
CÔNG CỤ EAGLE US EC37518 Cáp chia bit Đường kính 3/8 inch Chiều dài 18 inch | AG3ETL 33GM51 EC3751818 "18 "€42.25
CÔNG CỤ EAGLE US EC37524 Cáp chia bit Đường kính 3/8 inch Chiều dài 24 inch | AG3ETM 33GM52 EC3752424 "24 "€41.42
CÔNG CỤ EAGLE US EC37536 Cáp chia bit Đường kính 3/8 inch Chiều dài 36 inch | AG3ETN 33GM53 EC3753636 "36 "€50.05
CÔNG CỤ EAGLE US EC37572 Cáp chia bit Đường kính 3/8 inch Chiều dài 72 inch | AG3ETQ 33GM55 EC3757272 "72 "€52.15
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EAGLE TOOL US EC37554 Chia cáp bit Đường kính 3/8 inch Chiều dài 54 inch
€51.42 /đơn vị