EAGLE TOOL US EC37572 Chia cáp bit Đường kính 3/8 inch Chiều dài 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bit cáp |
Bit đường kính. | 3 / 8 " |
Cắt cạnh | Điểm phân tách |
đường kính | 3 / 8 " |
Chiều dài | 72 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chân Địa. | 3 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 193.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 8207906000 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.