E James & Co 3065dsbf2316b5m | 3eva4 | Tấm cao su | Raptor Supplies Việt Nam
E JAMES & CO 3065DSBF2316B5M Rubber Buna-n 3/16 Inch Thickness 36 x 36 Inch 50a | AC8YNY 3EVA4

E JAMES & CO 3065DSBF2316B5M Cao su Buna-n 3/16 Inch Độ dày 36 x 36 Inch 50a

Trong kho
Khoản mục: AC8YNY phần: 3065DSBF2316B5MTham chiếu chéo: 3EVA4

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€483.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợKhông kết dính
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng50A
Độ giãn dài450%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su Buna-N / Nitrile
Tối đa Nhiệt độ.220 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-60 độF
Độ bền kéo1600 psi
bề dầy3 / 16 "
KiểuĐặc điểm kỹ thuật quân sự
Chiều rộng36 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 5.38
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)92.71
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS4008210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ bền kéoLoại hỗ trợĐồng hồ đo độ cứngbề dầyKiểuChiều rộngĐộ giãn dàiChiều dàiGiá cả
E JAMES & CO 1030-3/32HGA Cao su Neoprene 3/32 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9KZN 1DTU3 1030-3 / 32HGA1200 psiTrơn30A3 / 32 "Cao cấp12 "450%12 "€16.41
E JAMES & CO 1030-3/16HGA Cao su Neoprene 3/16 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9KZQ 1DTU5 1030-3 / 16HGA1200 psiTrơn30A3 / 16 "Cao cấp12 "450%12 "€30.20
E JAMES & CO 1030-3/8HGA Cao su Neoprene dày 3/8 inch 12 x 12 inch | AA9KZT 1DTU7 1030-3 / 8HGA1200 psiTrơn30A3 / 8 "Cao cấp12 "450%12 "€55.06
E JAMES & CO 1030-3/4HGA Cao su Neoprene 3/4 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9KZV 1DTU9 1030-3 / 4HGA1200 psiTrơn30A3 / 4 "Cao cấp12 "450%12 "€94.53
E JAMES & CO 1030-3/32HGB Cao su Neoprene 3/32 Inch Dày 12 x 24 Inch | AA9KZY 1DTV3 1030-3 / 32HGB1200 psiTrơn30A3 / 32 "Cao cấp12 "450%24 "€29.41
E JAMES & CO 1030-3/16HGB Cao su Neoprene 3/16 Inch Dày 12 x 24 Inch | AA9LAA 1DTV5 1030-3 / 16HGB1200 psiTrơn30A3 / 16 "Cao cấp12 "450%24 "€51.73
E JAMES & CO 1030-3/8HGB Cao su tổng hợp dày 3/8 inch 12 x 24 inch | AA9LAC 1DTV7 1030-3 / 8HGB1200 psiTrơn30A3 / 8 "Cao cấp12 "450%24 "€110.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 3065DSBF2316B5M Cao su Buna-n 3/16 Inch Độ dày 36 x 36 Inch 50a
€483.42 /đơn vị