E James & Co 1030-3/16hgb | Cao Su Neoprene 3/16 Inch Dày 12 X 24 Inch | 1dtv5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 1030-3/16HGB Cao su Neoprene 3/16 Inch Dày 12 x 24 Inch | AA9LAA 1DTV5

E JAMES & CO Cao su Neoprene 1030-3/16HGB dày 3/16 inch 12 x 24 inch

Trong kho
Khoản mục: AA9LAA phần: 1030-3 / 16HGBTham chiếu chéo: 1DTV5
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
€51.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng30A
Độ giãn dài450%
Kết thúcMịn
Chiều dài24 "
Vật chấtCao su neoprene
Tối đa Nhiệt độ.225 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-30 độF
Độ bền kéo1200 psi
bề dầy3 / 16 "
KiểuCao cấp
UPC818257266878
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.2
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ bền kéoLoại hỗ trợĐồng hồ đo độ cứngbề dầyKiểuChiều rộngĐộ giãn dàiChiều dàiGiá cả
E JAMES & CO 1030-3/32HGA Cao su Neoprene 3/32 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9KZN 1DTU3 1030-3 / 32HGA1200 psiTrơn30A3 / 32 "Cao cấp12 "450%12 "€16.33
E JAMES & CO 1030-3/16HGA Cao su Neoprene 3/16 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9KZQ 1DTU5 1030-3 / 16HGA1200 psiTrơn30A3 / 16 "Cao cấp12 "450%12 "€18.13
E JAMES & CO 1030-3/8HGA Cao su Neoprene dày 3/8 inch 12 x 12 inch | AA9KZT 1DTU7 1030-3 / 8HGA1200 psiTrơn30A3 / 8 "Cao cấp12 "450%12 "€54.82
E JAMES & CO 1030-3/4HGA Cao su Neoprene 3/4 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9KZV 1DTU9 1030-3 / 4HGA1200 psiTrơn30A3 / 4 "Cao cấp12 "450%12 "€93.90
E JAMES & CO 1030-3/32HGB Cao su Neoprene 3/32 Inch Dày 12 x 24 Inch | AA9KZY 1DTV3 1030-3 / 32HGB1200 psiTrơn30A3 / 32 "Cao cấp12 "450%24 "€29.41
E JAMES & CO 1030-3/8HGB Cao su tổng hợp dày 3/8 inch 12 x 24 inch | AA9LAC 1DTV7 1030-3 / 8HGB1200 psiTrơn30A3 / 8 "Cao cấp12 "450%24 "€109.57
E JAMES & CO 1030-3/32HGC Cao su Neoprene 3/32 Inch Dày 12 x 36 Inch | AA9LAG 1DTW3 1030-3 / 32HGC1200 psiTrơn30A3 / 32 "Cao cấp12 "450%36 "€50.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO Cao su Neoprene 1030-3/16HGB dày 3/16 inch 12 x 24 inch
€51.73 /đơn vị