E James & Co 1526-187438 | Ống Epdm 7/16 Inch Đường kính ngoài 100 feet | 4chn2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 1526-187438 Ống EPDM 7/16 Inch Đường kính ngoài 100 feet | AD6XYJ 4CHN2

E JAMES & CO 1526-187438 Ống EPDM 7/16 Inch Đường kính ngoài 100 feet

Trong kho
Khoản mục: AD6XYJ Mẫu: 1526-187438Tham chiếu chéo: 4CHN2
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
€170.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuĐen
Độ cứngBờ A: 60
Bên trong Dia.3 / 16 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtEPDM
Bên ngoài Dia.7 / 16 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 300 F
KiểuThời tiết kháng
Chiều dày1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.22
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)32.77
Chiều rộng tàu (cm)33.27
Mã HS4009110000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
E JAMES & CO 1526-062125 Ống EPDM Đường kính ngoài 1/8 inch 100 feet | AD6XYD 4CHL6 1526-0621251 / 16 "1 / 8 "1 / 32 "€66.66
E JAMES & CO 1526-094219 Ống EPDM 9/32 Inch Đường kính ngoài 100 feet | AD6XYE 4CHL7 1526-0942193 / 32 "7 / 32 "3 / 32 "€82.41
E JAMES & CO 1526-125250 Ống EPDM Đường kính ngoài 1/4 inch 100 feet | AD6XYF4CHL8 1526-1252501 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "€105.46
E JAMES & CO 1526-187312 Ống EPDM Đường kính ngoài 5/16 inch 100 feet | AD6XYG 4CHL9 1526-1873123 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "€120.65
E JAMES & CO 1526-187375 Ống EPDM Đường kính ngoài 3/8 inch 100 feet | AD6XYH 4CHN1 1526-1873753 / 16 "3 / 8 "3 / 32 "€164.19
E JAMES & CO 1526-250375 Ống EPDM Đường kính ngoài 3/8 inch 100 feet | AD6XYK 4CHN3 1526-2503751 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "€140.29
E JAMES & CO 1526-250500 Ống EPDM 1/4 inch ID 100 feet | AD6XYL 4CHN4 1526-2505001 / 4 "1 / 2 "1 / 8 "€242.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 1526-187438 Ống EPDM 7/16 Inch Đường kính ngoài 100 feet
€170.55 /đơn vị