E James & Co 1525f-125250-25 | Ống 4chj2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 1525F-125250-25 Ống Viton 1/8 inch Id 1/4 inch Đường kính ngoài 25 feet | AD6XXE 4CHJ2

E JAMES & CO 1525F-125250-25 Ống Viton 1/8 inch Id 1/4 inch Đường kính ngoài 25 feet

Trong kho
Mục: AD6XXE phần: 1525F-125250-25Tham chiếu chéo: 4CHJ2
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
€298.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuĐen
Độ cứngBờ A: 75
Bên trong Dia.1 / 8 "
Chiều dài25ft.
Vật chấtViton
Bên ngoài Dia.1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-30 đến 400 F
Dung sai+/- 0.016 "
KiểuLinh hoạt
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)31.5
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS4009110000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ cứngBên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm viDung saiChiều dàyGiá cả
E JAMES & CO 1525S-125250-25 Ống Viton 1/8 inch Id 1/4 inch Đường kính ngoài 25 feet | AD6XWE 4CHF6 1525S-125250-25Bờ A: 601 / 4 "-40 đến 400 F+/- 0.016 "1 / 16 "€347.50
E JAMES & CO 1525S-125312-25 Ống Viton 1/8 inch Id 5/16 inch Đường kính ngoài 25 feet | AD6XWF 4CHF7 1525S-125312-25Bờ A: 605 / 16 "-40 đến 400 F+/- 0.020 "3 / 32 "€515.03
E JAMES & CO 1525S-125375-25 Ống Viton 1/8 inch Id 3/8 inch Đường kính ngoài 25 feet | AD6XWG 4CHF8 1525S-125375-25Bờ A: 603 / 8 "-40 đến 400 F+/- 0.020 "1 / 8 "€783.00
E JAMES & CO 1525F-125312-25 Ống Viton 1/8 inch Id 5/16 inch Đường kính ngoài 25 feet | AD6XXF4CHJ3 1525F-125312-25Bờ A: 755 / 16 "-30 đến 400 F+/- 0.020 "3 / 32 "€436.67
E JAMES & CO 1525F-125375-25 Ống Viton 1/8 inch Id 3/8 inch Đường kính ngoài 25 feet | AD6XXG 4CHJ4 1525F-125375-25Bờ A: 753 / 8 "-30 đến 400 F+/- 0.020 "1 / 8 "€701.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 1525F-125250-25 Ống Viton 1/8 inch Id 1/4 inch Đường kính ngoài 25 feet
€298.54 /đơn vị